インサートねじ用 ハンドタップ HL-HT ねじの種類:M

(12件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 ねじ径M2 ピッチ(mm)0.4 注文コード48611458 品番HL-HT #2 H 1B+0.03 M2×0.4
参考基準価格(税別)¥4,330 販売価格(税込) ¥3,408
販売価格(税別)
3,098
この商品は呼び寸法・ねじ径・ピッチなど94種類から選べます 他の種類を見る

ヘリカルコイルが挿入されるめねじのねじ立てに使用します。
同一呼び寸法の普通のタップと比べ、ピッチは同じですが、外径がインサートの分だけ大きく作られています。

シャンク径Ds(Φmm)3 角幅K(mm)2.5 角長Lk(mm)5 全長L(mm)44 ねじ長さl(mm)16 ねじ径M2 材質ハイス ねじの種類M ピッチ(mm)0.4 長さ(mm)突出しセンタ:0.8 形状突き出しセンタ有 質量(g)3 溝数3 ねじ長さ(mm)16 精度1b+0.03 食付Lc5P シャンク径(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60575155
2023-11-03
用途:
設備メンテナンス
株式会社中島製作所 様

通常あまり利用は無いが、つぶれたネジ穴の改造で利用。即納で助かりました。

対象商品:
09004457
2022-06-29
用途:
ネジ穴再生

初めて使用したので使用方法がよくわからなかったが、何とか出来た。
下穴適合サイズ等書いてあると迷わないので検討お願いします。

対象商品:
09004511
2023-04-15
用途:
バイクの補修
小栗鉄工所 様 (建設業・工事業)

すぐ届きました。とても良いですね。簡単に作業出来ました。

対象商品:
09004581
2022-03-20
用途:
樹脂部品のネジ強化のため

納品予定日より3日遅れました。
幸い納期には間に合いましかが、確実な発送日をメールや電話で問い合わせられたらと思います
商品には満足です

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。

対象商品:
09004484
2020-04-18
用途:
ねじ山潰しの再加工

下穴からのねじ切りも一度できまります。喰いつき良好!

対象商品:
09004405
2019-09-13
用途:
タップ加工の時
株式会社エフティー工業 様 (製造業)

ネジ山の修復につかったのですが、容易に使えて良かった。

対象商品:
09004511
2018-02-27
用途:
ヘリサートタップ
製造業

信頼のO S G 綺麗にきれます。ハンドタップですがマシニングにも使用しています。

対象商品:
09004572
2017-09-03
用途:
バイク関係

バイクのスロットルホルダーがプラスチック製で、ケーブル金具をねじこんで、ナットを締め込んでいくと金具が出てきてしまうため、ヘリサートが必要となりました。
#2を使用しましたが、曲がってしまい、失敗しました。
あらかじめタップが立っていると、#2ではうまくいかないようです。
最初から#3を使用したところ、何事もなかったかのようにうまくいきました。
ケースバイケースでいろいろ手順があるようです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする