油穴付き 超硬ドリル 3Dタイプ ADO-SUS-3D

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48613549 品番 ADO-SUS-3D 2.4-3
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥10,228
販売価格(税別)
9,298

切れ味重視の刃先形状、新型溝形状を採用し、高能率条件下でも「安定した加工」と「長寿命化」を実現。
耐摩耗性、耐溶着性に優れており、幅広い被削材に適応します。
WXLコーティング:耐溶着性と密着強度に優れるコーティングの採用により、工具の欠損を防止します。
新型オイルホール形状"MEGA COOLER":切削熱を素早く除去。さらにクーラント吐出量が増大し、切りくず排出性が向上します。

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ダクタイル鋳鉄・銅合金・アルミ合金鋳物・チタン合金・マグネシウム合金の穴あけ加工 材質超硬 全長(mm)66 質量(g)7 溝長(mm)15 シャンク径(Φmm)3 シャンク長(mm)48.9 先端寸法(mm)0.4 ドリル径(Φmm)2.4 表面処理WXLコーティング ドリルのシンニング形状R形シンニング ねじれ角(°)30 直径許容差ドリル:h8 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※新型オイルホール形状は、Φ6を超えるサイズから適用。

商品説明動画

【超硬ドリル】ADO-SUS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする