曜日別特売
AquaCort-1KW アクアコート 標準タイプ 水中硬化型防水塗装材料 ヘルメチック 48621256

※セット内容

アクアコート 標準タイプ 水中硬化型防水塗装材料

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1kg×6セット)注文コード48621256品番AquaCort-1KW
参考基準価格(税別)¥78,000販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

水中や湿潤面での接着・塗装・充填が可能な材料として開発された二液混合型のエポキシ系の製品です。
乾燥状態と同じように作業ができ、硬化後は接着性・防水性に優れています。
様々な構造物の全面ライニング・部分補修・止水補修などに効果的です。

用途
コンクリート構造物の防水補修(浴室・受水槽・水槽・用水路・水処理プラント・ダム・池など)
金属構造物の塗装補修(パイプ・タンク・鋼管杭・桟橋・矢板・水門など)
FRP構造物の防水補修(水槽・タンク・プールなど)
防水工事下地処理。
成分変性エポキシ樹脂比重(主剤)1.6、(硬化剤)1.1粘度(主剤)2400PS、(硬化剤)1700PS可使時間(分)30~40標準使用量1.5kg/m2(平均塗膜厚さ1mm)外観(主剤)白、(硬化剤)淡黄色質量混合比主剤100:硬化剤75硬化時間(時間)6~8危険等級Ⅲ/Ⅲ危険物の類別第四類/第四類危険物の品名第四石油類/第三石油類危険物の数量1kg/1kg危険物の性状非水溶性/非水溶性主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする