HT-Foam 250 Blue 充填用弾性フォーム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(500mL×12セット) 注文コード48621317 品番250B-500
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

従来の簡易型発泡ウレタンフォームの常識をはるかに超えた弾性フォームです。硬化後のフォームが構造体の動きに追随し、剥離したり破壊することなく断熱、気密効果がより発揮されます。また、異なった面材でも強力な接着性能を発揮しますので、線膨張の異なる箇所の隙間の充填にも最適です。色調もブルーフォームですので、スタイロフォームの隙間の補修にも最適です。

用途
断熱・接着・気密シール。配管貫通部の周りの隙間充填。窓枠、扉、サッシュ周りの隙間充填。電気配管の止水、隙間充填
床、壁材の接着や固定。スタイロフォームの隙間充填。貫通部のバックアップ材として。
ブルー 耐寒耐熱温度(℃)-30〜70 危険等級V タックフリータイム(分)15 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量6000mL 危険物の性状非水溶性 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※使用する前に、缶を上下によく振ってください。
※寒い所でご使用の際は、40℃未満のぬるま湯でゆっくり温めてください。缶の温度は20〜25℃が最適です。
※バーナー、スト―プ、熱湯、湯沸かしながらのお湯などでは缶が破裂することがあるので絶対に温めないでください。
※キャップだけを持つと、本体が落下する恐れがあるので注意してください。
※保護キャップをとり、バルブに付いている黒いガスリーク防止キャップを取外し、アダプターを缶のバルブに取付けてください。
※アダプターは目的にあったものをご使用ください。
※缶を倒立し、アダプターを押したときの力加減でフォームが吐出し、吐出速度が調節できます(倒立使用)。
※吹き付けたフォームを吹き飛ばさない程度の距離を保って吹付作業を行ってください。
※粘着性がありますので、施工する場所以外に付着しない様に、フィルム等で被覆保護してください。また、硬化するまでフォームに触れないでください。
※人体や施工箇所以外の方向に向けて吐出しないで下さい。また、硬化するまでフォームに触れないでください。
※フォームが吐出しない場合は、バルブを無理に押したり、缶に穴を開けないで、発売元に問い合わせてください。
※吐出口が目詰まりを起こすので使用し始めたらすみやかに最後まで使い切ってください。
※有効期限が缶底に明記してあります。それ以前に使い切ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする