※接着剤のみ

ヘルメレジン INJECT 740 土木建築用エポキシ樹脂系接着剤

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(400mL×20本) 注文コード48621484 品番Inject740-400
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

湿潤面施工が可能な土木建築用の高強度エポキシ樹脂です。
強固な接着力、チクソトロピー性を付与することによる壁・天井施工での液ダレ減少による作業効率の向上が特長となっております。
コンクリート、モルタル、金属などへの接着性が優れておりアンカーや差筋用の樹脂として最適です。
設備機器・ブラケット設置等の設備工事、増改築回収による差筋・耐震補強などの建築工事、その他土木工事や建築工事の様々な分野でご利用できます。
接着強度が優れています。コンクリートや金属への接着性に優れています。
硬化後の耐水性・耐久性に優れています。
2連式カートリッジのため、計量や混合が不要です。
水質基準規格適合品。

用途
アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など。
コンクリートクラックの補修。コンクリートの隙間の充填接着。
使用方法
1.接着面の油、錆、汚れなど接着性を阻害する要因になるものを除去し、必要に応じてサンドペーパー等による下地処理をしてください。
2.カートリッジのキャップを取り外してください。
3.カートリッジの吐出口にミキシングノズルを取付けてください。
4.トリガーを完全に前に押し出してピストンロッドを最後尾まで引出、カートリッジをセットします。カートリッジは正確にセットしてください。
5.トリガーを引き、ミキシングノズルから混合液が出始めたら、3〜4回分は、必ず捨て打ちしてください。
6.トリガーを引き、孔内に必要量の樹脂を注入してください。トリガーを前に押し出すと、樹脂の吐出が止まります。
7.完全に固着するまで動かさないでください(施工後24時間以上の養生が必要です)。
8.完全硬化をご確認後ご使用ください。
9.器具類に付着した樹脂は硬化する前に拭き取ってください。
主な用途アンカーボルトの固定、ステンレス等の金属や塩ビの接着など 主成分(主剤)エポキシ樹脂、(硬化剤)変性脂肪族ポリアミン 比重1.12 粘度マヨネーズ状 可使時間(分)28(23℃/100g) 引張強度(MPa)48.3 外観グレー 容量混合比主剤:硬化剤=2:1 硬化時間(時間)14〜16(10℃)、5〜6(20℃) 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 圧縮強度(MPa)86.7 曲げ強度(MPa)85.9 硬度(ショア D)85HD 被着材の素材金属 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※専用ガン(別売)が必要です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

接着剤2液タイプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/303_1/
2022-06-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「エポキシ系接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする