天使の椅子 プレミアム

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48626544 品番 a3126630
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

いつも座る場所に置くと長時間座っても腰が楽らく。
てこの原理により座るだけで自然に背骨を押し上げ正しい姿勢に導く人間工学に基づくデザインで長時間座っても腰がラク。
座るだけで背筋をまっすぐに。
軽量・薄型なのに丈夫。
中央の突起が腰に密着し押圧効果も。
骨盤を引き締める高弾力クッション。
世界累計100万台販売
2022年8月現在メーカー調べ。
トップアスリートのトレーナーも推薦:学校法人 近畿医療学園理事 一般財団法人スポーツ活法研究会代表 田中 宣彦氏
こんな方にオススメ:長時間座っている方/座ると猫背気味になる方/美姿勢をキープしたい方
6ヵ月間保証書付き

ブラウン 本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)(約)411×350×366 材質本体:合成樹脂、生地:ポリエスター100%、クッション材:PUフォーム 質量(kg)(約)1.3 耐荷重(kg)(約)1200 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)41.1×35×36.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする