曜日別特売
TR-DH003 デジタルはかり トライメイト 48626560

TR-DH003 デジタルはかり トライメイト 48626560
TR-DH003 デジタルはかり トライメイト 48626560
TR-DH003 デジタルはかり トライメイト 48626560
TR-DH003 デジタルはかり トライメイト 48626560
TR-DH003 デジタルはかり トライメイト 48626560
TR-DH003 デジタルはかり トライメイト 48626560
TR-DH003 デジタルはかり トライメイト 48626560
TR-DH003 デジタルはかり トライメイト 48626560
TR-DH003 デジタルはかり トライメイト 48626560

デジタルはかり

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード48626560品番TR-DH003
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

乾電池式のデジタルはかりです。最小表示0.1g単位で、最大3000gまで測定可能です。

用途測りとして寸法(mm)126×103×21シルバー質量(g)170種類電子天秤電源単4乾電池×2本(別売)ひょう量(g)0.1~3000最小表示(g)0.1表示形式デジタル計量皿形状ひょう量単位g
注意
※計量法で定められた「特定計量器」ではありません。取引や証明に使用することができません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-05
用途: 液体の計量
有限会社ミック・ラボ製造業

サイズをきちんと確認しなかったため、小さすぎて使いずらい 購入の時に一目で他とサイズが違うことを確認できれば良かったのに

1が参考にしています
対象商品 : 48626560
2024-07-31
用途: 塗料の計量時
製造業

主張現場での塗料の計量用に購入しました。
出張用の為、軽量・コンパクトでよいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 48626560
2024-04-09
用途: 郵送品の重量測定など
卸売・小売業

今までとは縦横同サイズですが、厚みが非常に薄く収納がしやすくなりました

1が参考にしています
対象商品 : 48626560
2024-07-03
用途: 収穫物の軽量
特定非営利活動法人TEtoTE卸売・小売業

小さすぎた!!選択ミスでした。ちゃんとサイズを確認して購入しましょーねw

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする