曜日別特売
MYM-12 見やすい上皿自動秤 高森コーキ 48637313

 

MYM-12 見やすい上皿自動秤 高森コーキ 48637313
MYM-12 見やすい上皿自動秤 高森コーキ 48637313

見やすい上皿自動秤

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ひょう量(kg)12
目量(g)100
内容量1台注文コード48637313品番MYM-12
参考基準価格(税別)¥7,980販売価格(税込)¥8,468
販売価格(税別)
7,698

太くて大きく見やすい目盛の上皿自動秤です。
市場や露天で力を発揮します。
使って便利な「めやす針」シール付きです。
検定合格品(国家検定品)
検定品なので、取引・証明用に使用できます。

目量(g)100計量皿寸法(mm)217×217寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)184×274×264幅(mm)184奥行(mm)274高さ(mm)264質量(g)2800質量(kg)2.8ひょう量(kg)12目盛(mm)200使用範囲1kg~12kg検定検定品計量皿形状ひょう量単位kg
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48637286
2023-06-22
用途: 物体の計量用として
医療・福祉・介護関連業

期待・想像通りの製品でした。 価格がもう少し安価であれば、なお良しです。しかし、他社含む同等品から比べれば安価な方でしたので満足です。

対象商品 : 48637313
2019-07-06
用途: 収穫したブルベリー、梅等量を知る
その他業種

メモリが見やすいので購入しましたが、良かった!
交通事情の悪い中予定通り届けて下さり有難うございました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

上皿はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする