竹原製缶
竹原製缶の 料理道具
竹原製缶の フライパン・グリルパン
竹原製缶の フライパン用フタ
プレミアムZEROフライパンカバーS ガラス窓付18〜22cm
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48665044
品番
SC-92
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,066
販売価格(税別)
¥
969
バスケットに入れる
ガラス窓付きだから、焼き具合がわかりやすい。
用途
汚れがくっつきにくくお手入れ簡単!
特殊被膜加工鋼板(フッ素樹脂コート)を施した、素材でサビにくく、耐久性に優れています。
材質
本体/特殊被膜加工鋼板(フッ素樹脂コート)、ガラス板/全面物理強化ガラス、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度140℃)
寸法(mm)
240×285×45
サイズ
S
質量(g)
300