プレミアムZEROフライパンカバーM ガラス窓付20〜26cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード48665060 品番SC-93
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ガラス窓付きだから、焼き具合がわかりやすい。

用途
汚れがくっつきにくくお手入れ簡単!
特殊被膜加工鋼板(フッ素樹脂コート)を施した、素材でサビにくく、耐久性に優れています。
材質本体/特殊被膜加工鋼板(フッ素樹脂コート)、ガラス板/全面物理強化ガラス、つまみ/フェノール樹脂(耐熱温度140℃) 寸法(mm)275×320×55 サイズM 質量(g)350

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする