RR9612BK/RD ラフウエストバッグ ワイド ラフアンドロード 48679898

ラフウエストバッグ ワイド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
BK/RD
内容量1個注文コード48679898品番RR9612BK/RD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698

ラフウエストバックとして親しまれてきた、ラフ&ロードのベストセラーが、スポーツマインドを刺激するデザインになって、ラージモデルとして登場。スタンダードの4.4リットルを118%に容量アップした、5.2リットルと収納力が魅力のモデルです。
表にフロント3箇所、トップに1箇所、内側に差し込みポケット3箇所、蓋裏に1箇所とメイン気室込みで、8箇所の仕分けが可能な収納性のよさが自慢です。グローブをしたままでも開閉のし易いジッパー引き手やコインホルダー、またグローブを脱いだ時にバインディングできるホールドストレッチコードなどは、バイク乗りの為の専用設計です。

BK/RD
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48679882
2021-09-07
用途: ツーリング及び写真撮影時に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

少し大きめのウェストバックが欲しくて、ラフアンドロードは好きなメーカーでしたので購入しました。
上蓋裏にファスナー付きのポケットがありますが、ケース付きの実寸で160mm×85mm×17mmの携帯電話がギリギリ入ります。ちょっと上蓋がしっかりした感じになりますが、開閉には問題ありません。メインの部分には、特に間仕切りはありませんが、前と横2か所、合計3か所にオープンのポケットがあります。前のポケットには、ケース付きの実寸で、140mm×68mm×9mmの携帯電話がぴったり入ります。
一番気に入ったのは、各ファスナーの取っ手がリング状になっていて、素手でもグローブを嵌めていても、とても開閉しやすい事です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする