HARDY マルチマウントブレース

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48679977 品番 HH01BK
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

クランプ部はヒンジ式で開閉するので、マスターやスイッチ類を外すことなく5mmヘキサゴンレンチで簡単装着可能。ブレースとしてハンドルの剛性アップ以外にも、マウントスペースとして、P.A.S.対応ポーチ、ドリンクホルダー、ETCアンテナや、GPSデバイスの取り付けに便利です。

ブラック サイズ22Φ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48679995
2020-02-11
用途:
アクセサリーとして
飲食業

PCXに使用。jf81のハンドル形状の関係で多少ブレースがぐらつきますが、白のタイラップでごまかしています。長さが調整できるブレースならぴったりつくのでしょうね。もちろん商品には何ら問題ありません。付けやすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
48679995
2018-07-28
用途:
ナビ取り付け用
その他業種

製品は可も無く不可も無く普通です。バイクのハンドルに取付けた場合、ハンドルの太さによりネジ部分が完全に閉じなくなる為、バーに遊びが出来ました。自分は、ゴムをワッシャー状に挟みグラツキを抑えて使用しました。

1人が参考にしています
2018-05-25
用途:
PCXへ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

可もなく不可もなくのシンプルな
デザインです。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル周り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする