フロートレベルゲージ

(15件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48685289 品番-
販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

キャブレターのフロートレベルの測定に使用するフロートレベルゲージです。

用途キャブレターフロートの簡易油面調整に 測定範囲(mm)0〜45 目盛間隔(mm)1
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:234

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-26
用途:
油面調整

廃盤になった
ホンダ純正07401-0010000と
同形状で造り悪い版

キャブレターの油面は超重要
基準外でいくらジェット調整しても
セッティング出ない
±1mm以上ズレてはいけないので
ゲージ測定は必須

この商品、キャブ本体に当たる部分が
プレスミス?でバリがある為
ヤスリで削らないと0.5mmズレるし平行が出ない

対象商品:
48685289
2025-12-10
用途:
キャブレター油面調整
有限会社ハタ設備工業 様 (建設業・工事業)

以前はノギスなど使っていましたが、
二点支持にて使用でき 前後スライドで、フロート油面測定が可能です 
各社キャブレター ネットにて調整範囲閲覧でき参考になります。
価格表対効果おすすめです。

対象商品:
48685289
2023-10-15
用途:
キャブレターの油面調整時
小西モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

専用の工具が低価格で販売されていてありがたいです。作りが甘くて口の部分が歪んで斜めになっていました、使用には問題なく安いので妥協できるレベルです。

対象商品:
48685289
2023-03-30
用途:
キャブレターの油面調整
運輸・通信業

しっかりした作りで、数字も読み取りやすくて良いです。

2023-01-03
用途:
バイクのキャブ調整
製造業

値段が安価だが、ちゃんと使えました。可動が、もっとスムーズならなお良かった。

対象商品:
48685289
2022-08-05
用途:
キャブレターOH フロート調整
農・林・水産業

ゼファー750のフロート高さ調整で試しに使った。
利点
・この値段で専用治具が買えるの試しに使ってみようと思いました。
・ノギスで高さを測定していたがフロートに当たる高さが判断しずらくこの治具で大まかに調節できた。
・滅多に使う物ではないのですが目安としてフロート計測できるから安心できる。
・この治具がここで購入できて在庫を確保しているのは痒い所に手が届く感じでありがたいです。
欠点
・皆さんが言っている通りにゲージ滑りが悪くて後数ミリの調整が難しい。
・シリコン・潤滑油を塗っても細かい調整がしずらい。
・この治具専用の収納袋のサイズが合っていない。

対象商品:
48685289
2021-11-22
用途:
バイクのメンテナンス
その他業種

古いバイクのキャブレターのフロートレベル調整に。はじめて使うものでしたが使いやすかったです。サービスマニュアルにはレベルゲージ合わせで指定されていましたが、少しでも安心したかったので実油面と併用して使いました。

対象商品:
48685289
2022-09-14
用途:
メンテナンス
製造業

使用に問題はありませんが、値段の割に作りが雑です。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクメンテナンスツール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする