オイルフィルターレンチ ハーレー用

(11件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード48685298 品番-
販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

ハーレーの純正オイルフィルターを取り外すときに使用する、オイルフィルターレンチです。
センサーを逃がす切り欠きが付いています。

用途オイルフィルターの取り外しに 材質スチール 直径(Φmm)76 高さ(mm)36 内径(Φmm)74 差込角(mm[inch])9.5[3/8] 角数14
注意
※用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 バイク用品編:256

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48685298
2024-05-03
用途:
オイルフィルター交換
自動車・二輪車・自転車関連業

ハーレー用ですが、メルセデス74mmに使えます。当方Vクラスに使用しました。ピッタンコ。

2人が参考にしています
対象商品:
48685298
2024-11-05
用途:
オイルフィルター交換
その他業種

サイズもピッタリで重宝します。
作りもなかなか良いと思います!

対象商品:
48685298
2024-06-18
用途:
ハーレーダビッドソンのメンテナンス
山成商事 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ハーレー純正品、他のメーカー品と全く同じように使えてこの価格。とても重宝しています。

対象商品:
48685298
2023-06-10
用途:
ハーレーの整備

14角の角がハッキリしていて、オイルフィルターにぴったりとはまる感じで、とても素晴らしいです。某工具ショップのものより断然に良い出来だと思います。

対象商品:
48685298
2024-01-06
用途:
03ファットボーイに利用予定
卸売・小売業

まだ利用してませんが、安いし他の方のレビューも高いので購入しました。
物もしっかりしてるので、使えそうです。

対象商品:
48685298
2022-04-02
用途:
オイル交換の時につかうお!
農・林・水産業

まだタイミング来ないけど期待して星5個にしてみます!

対象商品:
48685298
2021-10-13
用途:
バイクのメンテナンス
建設業・工事業

バイクのオイル交換時にエレメントを外すには、人力!?で外していましたが、これは非常に便利です。エンジン側のボルトに干渉する箇所が欠けており、作業も効率よく進みます。

2021-09-09
用途:
フォトボーイのエレメント交換
釜坂モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エレメント購入しました
安いですが問題なく使えます

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エンジン・駆動系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする