松本船舶電機製作所
松本船舶電機製作所の 航海計器
松本船舶電機製作所の 船灯/信号器具/形象物
松本船舶電機製作所の 船舶灯
2号デッキ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
特別運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
タイプ
ゴールド
付属品
耐振型白熱電球110V60W透明
注文コード
48690907
品番
2-DK-G
参考基準価格(税別)
¥27,720
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
この商品は
タイプ・付属品
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
付属品
耐振型白熱電球110V60W透明
仕様
屋外屋内兼用
材質
本体/真鍮・青銅鋳物(クリアー塗装仕上)、グローブ/透明ガラス
タイプ
ゴールド
寸法(Φ×高さH)(mm)
幅132×188
本体質量(kg)
2.1
ソケット
口金:E26
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,600
/
税込
¥
1,760