エスコ
エスコの ベルト研磨
エスコの 卓上用
レジンベルト
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48693199
品番
EA818MH-120A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,243
販売価格(税別)
¥
1,130
バスケットに入れる
中荷重で高い研磨力を発揮。研磨が速いサイクルタイムを短縮。
幅広い番手、乾式、湿式に対応。
普通鋼・ステンレス・アルミニウム等の幅広い材質に対応。
用途
圧力で分散する幅広平面研磨や形状出し研磨の用途に。
普通鋼、炭素鋼、ステンレス、ニッケル鋼等の合金、チタン等の難削材。
溶接のビード除去。バリ取り、面取り。
粒度
#120
材質
ポリエステル
寸法(mm)
100×915
砥材
キュービトロン[TM]セラミック
質量(g)
160
適合ツール
ベルトサンダー、レジンター
アズワン品番
65-2229-17