MAX(マックス)[事務用品・工具]
MAX(マックス)[事務用品・工具]の バッテリー・充電器
MAX(マックス)[事務用品・工具]の 充電器
リチウムイオン急速充電器
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
48693436
品番
JC-925A
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
大型LEDランプ表示付きです。
電源コード巻き取り式です。
マックス リチウムイオン電池パック全機種に対応しています。
電源(V)
AC100
トラスコ品番
149-1576
質量(kg)
0.7
種類
充電器
消費電力(W)
220
消費電力(VA)
220