セメダイン
セメダインの 接着剤
セメダインの エポキシ系接着剤
セメダインの 1液タイプ
加熱硬化型エポキシ樹脂系接着剤 EP138
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(3kg)
注文コード
48709736
品番
AP-027
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
1液反応形接着剤です。
加熱硬化タイプです。
無溶剤タイプです。
耐熱・耐寒性、耐薬品性に優れています。
用途
自動車、車輌、船舶、航空機関係の接着。
精密機器の接着。
色
淡黄褐色
主成分
エポキシ樹脂
タイプ
一液加熱硬化形エポキシ系接着剤
体積抵抗率(Ωcm)
3.0×10
15
密度(g/cm
3
)
1.40
硬化条件
120℃×30分、150℃×20分
引張剪断強度(N/mm
2
)
25.6
T型剥離強度(N/mm)
3.06
線膨張係数(×10
-5
/℃)
5.7
吸水率(%)
0.10
粘度(Pa・s)
290.0(23℃)
保管温度(℃)
0〜10
危険物の類別
非危険物
特性
耐熱、耐寒、耐薬品
硬度(ショア D)
88
ガラス転移点(℃)
122
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書などが一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
北海道地方
数量1につき
¥
2,600
/
税込
¥
2,860
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません