内容量1個
許容電流(A)16
電圧(V)250ac
仕様UL. 周波数コンバータ用Corcom FCシリーズ単相電源ラインフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 すべてのCorcomフィルタは、感受性 / エミッション用途向けに設計及びテストされています。. 周波数インバータ及び可変速モータドライブ用に設計 電子ノイズのある環境に最適 AC電源ラインのRFノイズからプログラマブルロジックコントローラを保護 サイドフランジで取り付けが簡単 接触保護端子は、接続が簡単で誤接触を防止し、最も要求の厳しい用途でも安全性を確保
注文コード48712318
品番16FC10