内容量1個
許容電流(A)20
電圧(V)440ac
仕様Corcom AYOシリーズ小型低電流三相WYE RFIフィルタ. Corcomのフィルタは、EMI / RFIフィルタリングソリューションを実現するための製品として世界中で認識されています。 TEは、複数の産業にわたる幅広い用途に適した70以上のCorcomフィルタシリーズを用意しています。 Corcomのフィルタはすべて、ノイズの感受性や放射の用途に備えて設計され、テストされています。また、UL、CSA、VDEなど、世界中の主要な安全機関の認定を受けています。 AYOシリーズ3相フィルタは、接続が簡単な端子と低漏洩電流を備えた省スペース設計のフィルタです。 三相、4線、WYE用途向けに設計されたこのRFIフィルタは、ゲーム機、自動販売機、食品サービス機器、そして小型工作機械に最適です。. 100 kHzから適度に減衰 これらの各ライン及びニュートラルをフィルタ 1段 ねじによる取り付け(フランジ又はパネル) スペード端子
注文コード48712415
品番20AYO1