ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応クックウェアセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード48713078 品番HB-2444
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

耐久性抜群!内面3層コーティング
丈夫な特殊加工により、変形に強く金属ヘラも使える!
ダイヤモンドの粒子を配合した強力コーティング「ダイヤモンドコート」。
汚れやコゲがこびりつきにくく、お手入れもラクラク!
また、少量の油で調理可能なヘルシークッキングを実現しました。
ガス火はもちろんIH100・200Vをはじめすべての熱源に対応可能です。

材質【マルチポット・フライパン】本体:アルミニウム合金・はり底:ステンレス鋼(クロム16%)、【ハンドル】樹脂部:フェノール樹脂(耐熱温度150度)・パッキン:シリコーンゴム(耐熱温度250度)・金属部:18-8ステンレス鋼、【ガラス蓋】強化ガラス(全面物理強化)・その他/金属部:ステンレス鋼・縁部:シリコーンゴム(耐熱温度200度)・つまみ:フェノール樹脂(耐熱温度150度) 仕様5点セット セット内容マルチポット18cm、フライパン20cm、フライパン26cm、ガラス蓋、ハンドル 質量(g)2158 外径×高さH(Φmm×mm)(マルチポット18cm)190×85、(フライパン20cm)215×50、(フライパン26cm)270×60、(ガラス蓋)200×40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)(ハンドル)170×40×40 表面処理【マルチポット・フライパン】内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする