曜日別特売
HB-2436 ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応深型フライパン パール金属 48713132

HB-2436 ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応深型フライパン パール金属 48713132
HB-2436 ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応深型フライパン パール金属 48713132

ルクスパン ブルーダイヤモンドコートIH対応深型フライパン

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
内容量1個注文コード48713132品番HB-2436
参考基準価格(税別)¥3,800販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

耐久性抜群!内面3層コーティング
丈夫な特殊加工により、変形に強く金属ヘラも使える!
ダイヤモンドの粒子を配合した強力コーティング「ダイヤモンドコート」。
汚れやコゲがこびりつきにくく、お手入れもラクラク!
また、少量の油で調理可能なヘルシークッキングを実現しました。
ガス火はもちろんIH100・200Vをはじめすべての熱源に対応可能です。

サイズ(cm)24材質本体:アルミニウム合金、はり底:ステンレス鋼(クロム16%)質量(g)707外径×高さH(Φmm×mm)250×80表面処理ダイヤモンドコーティング、内面:ふっ素樹脂塗膜加工、外面:焼付け塗装
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48713148
2022-04-16
用途: 炒め物
その他業種

軽くて非常に使いやすい優れモノ。深さがたっぷりあり、側面のカーブが丁度良い具合。ハンドルを持って前後に動かせば、ヘラを使わずに炒めている食材をひっくり返しやすいので、特に炒飯作りに最適。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライパン・グリルパン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする