TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors ケーブル ・ コネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
5
併用可能製品
誘導型近接センサ
仕様
Osisonicアクセサリ. Telemecanique Osisonic超音波センサ用アクセサリ
注文コード
48721129
品番
XZCP1141L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・併用可能製品・仕様
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
Osisonicアクセサリ. Telemecanique Osisonic超音波センサ用アクセサリ
ケーブル長(m)
5
接続
M12 4ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
ケーブルとコネクタ
併用可能製品
誘導型近接センサ
コネクタジェンダー
メス