TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
10
コネクタ形状
メス
注文コード
48721375
品番
XZCP11V12L10
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
この商品は
ケーブル長・コネクタ形状・併用可能製品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(グラブワイヤクランプタイプ)カラー
材質
金属、PUR
接点構成
5P
ケーブル長(m)
10
コネクタ形状
メス
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル径(Φmm)
5.7
アクセサリタイプ
配線済みコネクタ