TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors ケーブルコネクタ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
5
併用可能製品
誘導型近接センサ
注文コード
48721497
品番
XZCP0666L5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・コネクタ形状・併用可能製品
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
90 °ケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のL形ケーブルアセンブリシリーズです。
ケーブル長(m)
5
接続
M8 3ピン
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
配線済みコネクタ
併用可能製品
誘導型近接センサ