仕様Schneider Preventa XUS配線済みコネクタ. TelemecaniqueのXUSLシリーズのセーフティライトカーテンです。主な用途には、ロボットシステム、組み立て / 包装ライン、溶接機器、工作機械などがあります。どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 特長 / 利点. ストレート又はアングル検出 配線済みコネクタ 金属製カラー 保護等級: IP65 / 67 / 69K
長さ(m)10
コネクタ形状メス
RoHS指令(10物質対応)対応
アクセサリタイプ角度付き接続ケーブル
コネクタサイズM12
併用可能製品タイプ2安全ライトカーテン(レシーバ), タイプ4安全ライトカーテン (レシーバ)