TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors メスストレート配線済みコネクタ 光電センサ、超音波センサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48722215
品番
XZCP0941L10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
仕様
ストレートケーブルアセンブリ. Schneiderセンサ用のストレートケーブルアセンブリシリーズです。
長さ(m)
10
コネクタ形状
JSHK5
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
接続ケーブル
コネクタサイズ
M8 4ピン
併用可能製品
光電センサ、超音波センサ