TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 安全スイッチ XCSDMPシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
48723405
品番
XCSDMP5015
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
(アクチュエータ含む)あり
幅(mm)
13
シリーズ
XCSDMP
範囲
Preventa
接続
5m cable
電源電圧(V)
24dc
材質(ハウジング)
Plastic
供給電流(mA)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
IP等級
IP66、IP67
スイッチ種類
Coded Magnetic Switch
安全接点
NC/2NO
スイッチング距離(mm)
8