Telemecanique Sensors 光電センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 動作温度(℃)(Max)+55 最大電流(mA)100 注文コード48724394 品番XUB5BPANL2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は動作温度・最大電流・仕様など74種類から選べます 他の種類を見る
検出方式拡散 出力方式PNP 光源赤外線LED 応答時間<1ms 材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき 動作温度(℃)(Max)+55 光学方式フォトトランジスタ センサ形状バレル形 IP等級IP65、IP67 最大電流(mA)100 電気的接続3線ケーブル2 m 検出範囲(m)0.6 最大DC電圧(V)24

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする