仕様M18円筒型光電センサ. Schneider製OsiSense XU汎用光電センサには、反射(XUB 1)、スルービーム(XUB 2)、拡散(XUB 4)、感度調整可能な拡散(XUB 5)、偏光反射(XUB 9)の各型のシングルモード又はマルチモードモデルが用意されています。. M18円筒型光電センサ(プラスチック製又は金属製ハウジング) 短絡保護及びLEDステータスインジケータ シングル / マルチモード機能 2 mケーブル又はM12コネクタ(4ピン)出力
検出方式再帰反射
出力方式PNP、ソリッドステート
光源赤色LED
応答時間<1ms
材質(ハウジング)PBT
動作温度(℃)(Max)+55
RoHS指令(10物質対応)対応
光学方式フォトトランジスタ
センサ形状バレル形
IP等級IP65、IP67
最大電流(mA)100
電気的接続ケーブル
検出範囲(m)2
最大DC電圧(V)24