Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)5→24dc 仕様M5及びM8. XSシリーズ誘導型近接センサ. IP67保護 LED状態表示 過負荷/短絡保護 ソリッドステートN / O出力 注文コード48726099 品番XS1N05PA310
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品は動作温度・電源電圧・仕様など259種類から選べます 他の種類を見る
本体形状バレル形 スレッドサイズM5×0.5 出力方式PNP-NO 検出範囲(mm)1 ターミナルタイプケーブル 電源電圧(V)5→24dc 長さ(mm)29 最大DC電圧(V)30 取付方式埋込型 材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき 短絡過負荷保護あり 仕様M5及びM8. XSシリーズ誘導型近接センサ. IP67保護 LED状態表示 過負荷/短絡保護 ソリッドステートN / O出力 IP等級IP67

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする