Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)12→48dc 仕様拡張検知範囲M30及び業界標準. シングル(XS508)及びダブル(XS608)公称検知範囲。 金属部材に埋め込み取り付け可能。 高スイッチング周波数。 2 mケーブル又はM12及び1/2インチUNFコネクタ(4接点)経由の出力。 注文コード48726817 品番XS630B1NAL2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698
この商品は動作温度・電源電圧・仕様など259種類から選べます 他の種類を見る
本体形状バレル形 スレッドサイズM30×1.5 出力方式NPN-NO 検出範囲(mm)15 ターミナルタイプケーブル 電源電圧(V)12→48dc 長さ(mm)62 最大DC電圧(V)58 取付方式埋込型 スイッチング電流(mA)200 材質(ハウジング)黄銅、ニッケルめっき 短絡過負荷保護あり 仕様拡張検知範囲M30及び業界標準. シングル(XS508)及びダブル(XS608)公称検知範囲。 金属部材に埋め込み取り付け可能。 高スイッチング周波数。 2 mケーブル又はM12及び1/2インチUNFコネクタ(4接点)経由の出力。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする