TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12→24dc
仕様
汎用の真鍮. 特長と利点. 埋込可能、範囲を拡張 ニッケルめっき真鍮ボディ 3線式のDC動作
注文コード
48727289
品番
XS108B3PAM8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M8×1
出力方式
PNP-NO
検出範囲(mm)
2.5
ターミナルタイプ
M8 - 3ピン
電源電圧(V)
12→24dc
長さ(mm)
42
最大DC電圧(V)
36
取付方式
埋込型
スイッチング電流(mA)
200
材質(ハウジング)
ステンレススチール
短絡過負荷保護
あり
仕様
汎用の真鍮. 特長と利点. 埋込可能、範囲を拡張 ニッケルめっき真鍮ボディ 3線式のDC動作
RoHS指令(10物質対応)
対応