Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)12→24dc 仕様XS9シリーズ誘導型近接センサ - ステンレススチール303. XS9シリーズの誘導型近接センサは、ステンレススチール303の棒材から機械加工した独自の一体型ハウジングを備えています。機械的衝撃や振動に対する耐性が極めて優れたハウジングです。苛酷な産業環境での使用、金属加工や自動車、機械加工などの用途に最適です。 Factor 1センサ機能により、鉄材、非鉄材のいずれも等距離検出が可能です。. 円筒型設計 高スイッチング周波数 埋込型と非埋込型を用意 ステンレススチール303製前面 3ワイヤDC、ソリッドステート出力 LED表示 逆極性、過負荷及び短絡保護 注文コード48727368 品番XS930R1PAM12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は動作温度・電源電圧・仕様など259種類から選べます 他の種類を見る
本体形状バレル形 スレッドサイズM30×1.5 出力方式PNP-NO 検出範囲(mm)20 ターミナルタイプM12 - 4ピン 電源電圧(V)12→24dc 長さ(mm)63.5 最大DC電圧(V)24 取付方式埋込型 スイッチング電流(mA)200 材質(ハウジング)ステンレススチール 仕様XS9シリーズ誘導型近接センサ - ステンレススチール303. XS9シリーズの誘導型近接センサは、ステンレススチール303の棒材から機械加工した独自の一体型ハウジングを備えています。機械的衝撃や振動に対する耐性が極めて優れたハウジングです。苛酷な産業環境での使用、金属加工や自動車、機械加工などの用途に最適です。 Factor 1センサ機能により、鉄材、非鉄材のいずれも等距離検出が可能です。. 円筒型設計 高スイッチング周波数 埋込型と非埋込型を用意 ステンレススチール303製前面 3ワイヤDC、ソリッドステート出力 LED表示 逆極性、過負荷及び短絡保護 遮蔽シールド付き RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする