Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)12→24dc 仕様XS9シリーズ誘導型近接センサ - ステンレススチール316L. XS9シリーズの誘導型近接センサは、ステンレススチール316Lのソリッドバーから機械加工した独自の一体型ハウジングと機械的衝撃や振動に耐性のある極めて丈夫なセンサ面を備えています。 過酷な産業環境での使用に最適です。また、食品及び飲料、海洋、自動車の可動部での用途にも適しています。 XSセンサは、総金属製で耐水圧性、耐水性に優れており、IP 68 / 69K等級のエンクロージャ保護機能を備えています。 Ecolabに準拠しているため、科学薬品を使用した苛酷な洗浄プロセスにも耐えられます。 Factor 1センサ機能により、鉄材、非鉄材のいずれも等距離検出が可能です。. 円筒型設計 高スイッチング周波数 埋込型と非埋込型を用意 ステンレススチール316L 3ワイヤDC、ソリッドステート出力 LED表示 逆極性、過負荷及び短絡保護 注文コード48727377 品番XS930S1PAM12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は動作温度・電源電圧・仕様など259種類から選べます 他の種類を見る
本体形状バレル形 スレッドサイズM30×1.5 出力方式PNP-NO 検出範囲(mm)20 ターミナルタイプM12 - 4ピン 電源電圧(V)12→24dc 長さ(mm)63.5 最大DC電圧(V)24 取付方式埋込型 スイッチング電流(mA)200 材質(ハウジング)ステンレススチール 仕様XS9シリーズ誘導型近接センサ - ステンレススチール316L. XS9シリーズの誘導型近接センサは、ステンレススチール316Lのソリッドバーから機械加工した独自の一体型ハウジングと機械的衝撃や振動に耐性のある極めて丈夫なセンサ面を備えています。 過酷な産業環境での使用に最適です。また、食品及び飲料、海洋、自動車の可動部での用途にも適しています。 XSセンサは、総金属製で耐水圧性、耐水性に優れており、IP 68 / 69K等級のエンクロージャ保護機能を備えています。 Ecolabに準拠しているため、科学薬品を使用した苛酷な洗浄プロセスにも耐えられます。 Factor 1センサ機能により、鉄材、非鉄材のいずれも等距離検出が可能です。. 円筒型設計 高スイッチング周波数 埋込型と非埋込型を用意 ステンレススチール316L 3ワイヤDC、ソリッドステート出力 LED表示 逆極性、過負荷及び短絡保護 逆極性保護あり RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする