内容量1個
電源電圧(V)12→24dc
仕様XS9シリーズ誘導型近接センサ - ステンレススチール303. XS9シリーズの誘導型近接センサは、ステンレススチール303の棒材から機械加工した独自の一体型ハウジングを備えています。機械的衝撃や振動に対する耐性が極めて優れたハウジングです。苛酷な産業環境での使用、金属加工や自動車、機械加工などの用途に最適です。 Factor 1センサ機能により、鉄材、非鉄材のいずれも等距離検出が可能です。. 円筒型設計 高スイッチング周波数 埋込型と非埋込型を用意 ステンレススチール303製前面 3ワイヤDC、ソリッドステート出力 LED表示 逆極性、過負荷及び短絡保護
注文コード48727535
品番XS908R1PAM12