TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12→24dc
注文コード
48727736
品番
XS4P12KP340D
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M12×1
出力方式
PNP/NPN-NO/NC
検出範囲(mm)
4
ターミナルタイプ
M12 - 4ピン
電源電圧(V)
12→24dc
長さ(mm)
61
最大DC電圧(V)
36
取付方式
非埋込型
材質(ハウジング)
PPS
IP等級
IP67
逆極性保護
あり
RoHS指令(10物質対応)
対応