TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
24→240ac/dc
注文コード
48727779
品番
XS612B1MAU20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M12×1
出力方式
常時開
検出範囲(mm)
4
ターミナルタイプ
1/2インチ20 UNF - 3ピン
電源電圧(V)
24→240ac/dc
長さ(mm)
62
取付方式
埋込型
材質(ハウジング)
黄銅、ニッケルめっき
IP等級
IP69K
逆極性保護
あり
最大AC電圧(V)
264