TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
電源電圧(V)
12→24dc
注文コード
48727867
品番
XS112B3NAM12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M12×1
出力方式
NPN-NO
検出範囲(mm)
4
ターミナルタイプ
M12 - 4 Pin
電源電圧(V)
12→24dc
長さ(mm)
49.95
最大DC電圧(V)
24
取付方式
Flush Mount
スイッチング電流(mA)
200
材質(ハウジング)
Metal
短絡過負荷保護
あり
幅(mm)
17
RoHS指令(10物質対応)
対応