TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Max)+70
電源電圧(V)
24ac/dc、240ac/dc
注文コード
48727946
品番
XS518B1MAL2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M18×1
出力方式
NO
検出範囲(mm)
5
ターミナルタイプ
Cable
電源電圧(V)
24ac/dc、240ac/dc
長さ(mm)
56.15
取付方式
Flush Mount
材質(ハウジング)
Brass、Metal、PPS
IP等級
IP68、IP69K
幅(mm)
24
動作温度(℃)
(Max)+70
最大AC電圧(V)
240
RoHS指令(10物質対応)
対応