Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 電源電圧(V)12→24dc 仕様誘導型検出器M12シリーズXS2. ステンレススチール製(316L)の、M12円筒型誘導型検出器製品です。 金属に埋め込み取り付けをすることはできません。 高スイッチング周波数。 食品加工、製薬、化粧品産業環境化での使用に最適です。 短絡及び逆極性に対する保護を備えています。 LEDステータス表示が付属しています。 注文コード48728269 品番XS212SAPAM12
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は動作温度・電源電圧・仕様など259種類から選べます 他の種類を見る
本体形状バレル形 スレッドサイズM12×1 出力方式PNP-NO 検出範囲(mm)7 ターミナルタイプM12 - 4ピン 電源電圧(V)12→24dc 長さ(mm)61 最大DC電圧(V)36 取付方式非埋込型 材質(ハウジング)ステンレススチール 短絡過負荷保護あり 仕様誘導型検出器M12シリーズXS2. ステンレススチール製(316L)の、M12円筒型誘導型検出器製品です。 金属に埋め込み取り付けをすることはできません。 高スイッチング周波数。 食品加工、製薬、化粧品産業環境化での使用に最適です。 短絡及び逆極性に対する保護を備えています。 LEDステータス表示が付属しています。 IP等級IP69K

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする