本体形状バレル形
スレッドサイズM12×1
出力方式NPN-NO
検出範囲(mm)8
電源電圧(V)12→24dc
長さ(mm)37
最大DC電圧(V)24
取付方式非埋込型
材質(ハウジング)黄銅(ケース)、PPS(検出面)
仕様誘導型検出器M12シリーズXS2. ステンレススチール製(316L)の、M12円筒型誘導型検出器製品です。 金属に埋め込み取り付けをすることはできません。 高スイッチング周波数。 食品加工、製薬、化粧品産業環境化での使用に最適です。 短絡及び逆極性に対する保護を備えています。 LEDステータス表示が付属しています。
IP等級IP65、IP67、IP69K
遮蔽シールドなし
RoHS指令(10物質対応)対応