TELEMECANIQUE SENSORS
TELEMECANIQUE SENSORSの 電子部品(オンボード)
TELEMECANIQUE SENSORSの 能動部品
TELEMECANIQUE SENSORSの ディスクリート
Telemecanique Sensors 誘導型センサ バレル形
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
動作温度(℃)
(Min)-25
電源電圧(V)
12→48dc
注文コード
48728488
品番
XS618B1DAL2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
この商品は
動作温度・電源電圧・仕様
など
259
種類から選べます
他の種類を見る
本体形状
バレル形
スレッドサイズ
M18×1
出力方式
NO
検出範囲(mm)
8
ターミナルタイプ
Cable
電源電圧(V)
12→48dc
長さ(mm)
56.15
最大DC電圧(V)
48
取付方式
Flush Mount
材質(ハウジング)
Brass、Metal、PPS
IP等級
IP68、IP69K
幅(mm)
24
動作温度(℃)
(Min)-25
RoHS指令(10物質対応)
対応