仕様NPNダーリントントランジスタ、東芝
幅(mm)6.5
ピン数(ピン)3
RoHS指令(10物質対応)対応
パッケージDPAK (TO-252)
実装タイプ表面実装
1チップ当たりのエレメント数1
最大連続コレクタ電流(A)4
最大コレクタ-エミッタ間電圧(V)80
最大エミッタ-ベース間電圧(V)5
最大コレクタカットオフ電流(mA)0.02
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧(V)1.5
最大ベース-エミッタ間飽和電圧(V)2
最大コレクタ-ベース間電圧(V)100
トランジスタ構成シングル
トランジスタタイプNPN
最小DC電流ゲイン2000