東芝
東芝の 電子部品(オンボード)
東芝の 能動部品
東芝の ディスクリート
Toshiba シュミットバッファ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
注文コード
48743188
品番
TC7WH17FK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
32
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
2×2.3×0.7
チャンネル数
1
出力方式
CMOS
入力方式
CMOS、シュミットトリガ
ピン数(ピン)
8
極性
非反転
動作温度(℃)
(Max)+125
RoHS指令(10物質対応)
対応
トリガ入力
(シュミットトリガ)あり
パッケージ
SOT-765
実装タイプ
表面実装
低レベル出力電流(mA)
8
高レベル出力電流(mA)
-8
最大伝播遅延時間@最大CL
17ns@15pF