曜日別特売
1360-207 ツータックパワー 1360-207 寅壱 48746127

ツータックパワー 1360-207

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1本注文コード48746127品番1360-207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,750

タフで手入れしやすい素材
水をはじき、静電気をブロック

混率(%)ポリエステル100股下(cm)80サイズ(cm)91色番4仕様マジックテープ付雨ブタサイドポケット、オリジナルドットボタン種別ツータックパンツタイプ速乾性、制電、撥水加工ワタリ(cm)36.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする