寅壱
ツータックパワー 1360-207
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
色
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
色
紺
注文コード
48746136
品番
1360-207
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,750
タフで手入れしやすい素材
水をはじき、静電気をブロック
色
紺
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
サイズ(cm)
95
色番
4
仕様
マジックテープ付雨ブタサイドポケット、オリジナルドットボタン
種別
ツータックパンツ
タイプ
速乾性、制電、撥水加工
ワタリ(cm)
36.9