寅壱
ツータックパワー 1360-207
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
スミグレー
紺
シルバー
ミントグリーン
スミグレー
サイズ(cm)
79
70
73
76
79
82
85
105
130
88
95
100
110
115
120
125
91
全64種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48746565
品番
1360-207
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,389
販売価格(税別)
¥
3,990
バスケットに入れる
タフで手入れしやすい素材
水をはじき、静電気をブロック
色
スミグレー
混率(%)
ポリエステル100
股下(cm)
80
サイズ(cm)
79
色番
77
仕様
マジックテープ付雨ブタサイドポケット、オリジナルドットボタン
種別
ツータックパンツ
タイプ
速乾性、制電、撥水加工
ワタリ(cm)
34.2