2530-201 パワーズボン 2530-201 寅壱 48758246

パワーズボン 2530-201

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ(cm)105
内容量1本注文コード48758246品番2530-201
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
¥6,998

長く着られて、破れにくい。

色
濃紺
股下(cm)
78
サイズ(cm)
105
色番
14
種別
ズボン
タイプ
制電、高強度
混率(%)
ポリエステル90・綿10(静電防止素材)
ワタリ(cm)
38

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする