Turck Banner 超音波センサ ブロック形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様検出範囲:50 → 500 cm 、 出力タイプ:NPN 、 本体形状:ブロック形 、 最大DC電圧:30V 、 電源電圧:12 → 30 V dc 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 IP評価:IP67 、 ハウジング材質:ABS 、 逆極性保護:あり 、 短絡過負荷保護:あり 、 幅:15mm 、 人身保護用途での使用不可. Turck Banner World Beam超音波近接センサ. World Beamシリーズは、スペースが限られている設備に適した超小型の超音波近接センサです。 使いやすいTEACHプログラミングモードによりすばやく簡単に設置でき、ポテンショメータを調整する必要はありません。. 15ミリ秒の高速な応答時間 NO及びNC動作用に設定可能 ディスクリートNPN又はPNP出力のモデルを用意 LED状態表示 -20 ℃ → 60 ℃の広い動作範囲、温度補償付き コンパクトなハウジング、過酷な環境用の密閉タイプをオプションで用意 さまざまな用途向けに、未処理終端、4ピン、Euro型及びPico型接続などの各種終端処理方法に対応 注文コード48790849 品番QS18UNA
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は仕様3種類から選べます 他の種類を見る
仕様検出範囲:50 → 500 cm 、 出力タイプ:NPN 、 本体形状:ブロック形 、 最大DC電圧:30V 、 電源電圧:12 → 30 V dc 、 ターミナルタイプ:ケーブル 、 IP評価:IP67 、 ハウジング材質:ABS 、 逆極性保護:あり 、 短絡過負荷保護:あり 、 幅:15mm 、 人身保護用途での使用不可. Turck Banner World Beam超音波近接センサ. World Beamシリーズは、スペースが限られている設備に適した超小型の超音波近接センサです。 使いやすいTEACHプログラミングモードによりすばやく簡単に設置でき、ポテンショメータを調整する必要はありません。. 15ミリ秒の高速な応答時間 NO及びNC動作用に設定可能 ディスクリートNPN又はPNP出力のモデルを用意 LED状態表示 -20 ℃ → 60 ℃の広い動作範囲、温度補償付き コンパクトなハウジング、過酷な環境用の密閉タイプをオプションで用意 さまざまな用途向けに、未処理終端、4ピン、Euro型及びPico型接続などの各種終端処理方法に対応 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする